Rodamiento de bolas ranurado FAG 6203-C-C4>V, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:6203-C-C4
FAG:6203-C-C4>V
Rubix:006203004008
fabricante:0956620900040
EAN:4054372958014


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6203-C-C4>V
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG ofrece un rendimiento optimizado gracias a su diseño de vanguardia. Con un juego radial C4, es ideal para entornos industriales exigentes. Este tipo de rodamiento permite una reducción notable de la fricción y el ruido. Garantiza una gran eficiencia energética, al tiempo que asegura la robustez necesaria para soportar cargas radiales elevadas, así como cargas axiales moderadas.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas destaca por su generación C, diseñada para mejorar el funcionamiento, haciéndolo más silencioso y eficiente. Gracias a una jaula de chapa remachada, este rodamiento abierto ofrece una gran capacidad para soportar cargas radiales importantes, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento constante. Su juego interno radial C4, muy superior al normal, le confiere una mayor tolerancia a las deformaciones y a la dilatación térmica, lo que garantiza un funcionamiento estable incluso a altas velocidades.
Mantenimiento:
Este rodamiento FAG es abierto, por lo que requiere un mantenimiento mínimo pero regular para garantizar una larga vida útil. Se recomienda supervisar y lubricar el rodamiento periódicamente con una grasa o un aceite adecuado para evitar un desgaste prematuro. Es conveniente realizar una limpieza regular para eliminar las partículas que pudieran afectar a su buen funcionamiento (utilizando aire comprimido).
Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento no está equipado con un sistema de estanqueidad. Su diseño abierto implica que no está protegido contra contaminantes como el polvo o la humedad. Sin embargo, la ausencia de estanqueidad permite minimizar la fricción interna y favorecer la disipación térmica, lo que contribuye a un funcionamiento más fluido y a un rendimiento superior.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida internacionalmente por su experiencia en rodamientos de alta precisión y soluciones mecánicas. Con más de 130 años de historia, FAG se compromete a ofrecer productos innovadores y sostenibles para mejorar la eficiencia energética y la fiabilidad de las máquinas industriales. Presente en más de 50 países, la marca es un líder indiscutible del sector.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas destaca por su generación C, diseñada para mejorar el funcionamiento, haciéndolo más silencioso y eficiente. Gracias a una jaula de chapa remachada, este rodamiento abierto ofrece una gran capacidad para soportar cargas radiales importantes, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento constante. Su juego interno radial C4, muy superior al normal, le confiere una mayor tolerancia a las deformaciones y a la dilatación térmica, lo que garantiza un funcionamiento estable incluso a altas velocidades.
Mantenimiento:
Este rodamiento FAG es abierto, por lo que requiere un mantenimiento mínimo pero regular para garantizar una larga vida útil. Se recomienda supervisar y lubricar el rodamiento periódicamente con una grasa o un aceite adecuado para evitar un desgaste prematuro. Es conveniente realizar una limpieza regular para eliminar las partículas que pudieran afectar a su buen funcionamiento (utilizando aire comprimido).
Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento no está equipado con un sistema de estanqueidad. Su diseño abierto implica que no está protegido contra contaminantes como el polvo o la humedad. Sin embargo, la ausencia de estanqueidad permite minimizar la fricción interna y favorecer la disipación térmica, lo que contribuye a un funcionamiento más fluido y a un rendimiento superior.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida internacionalmente por su experiencia en rodamientos de alta precisión y soluciones mecánicas. Con más de 130 años de historia, FAG se compromete a ofrecer productos innovadores y sostenibles para mejorar la eficiencia energética y la fiabilidad de las máquinas industriales. Presente en más de 50 países, la marca es un líder indiscutible del sector.
Cualidades
- Reducción de la fricción y del ruido para un funcionamiento más fluido.
- Alta resistencia a cargas radiales y axiales moderadas.
- Juego radial interno C4 que ofrece una gran tolerancia a las variaciones térmicas.
- Diseño abierto que favorece la disipación térmica y la lubricación.
- Ideal para aplicaciones que requieren un rodamiento fiable y duradero.
- Alta resistencia a cargas radiales y axiales moderadas.
- Juego radial interno C4 que ofrece una gran tolerancia a las variaciones térmicas.
- Diseño abierto que favorece la disipación térmica y la lubricación.
- Ideal para aplicaciones que requieren un rodamiento fiable y duradero.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas FAG está especialmente indicado para mecanismos que requieren un soporte eficaz de cargas radiales importantes, como motores eléctricos, bombas o reductores. Su juego radial C4 lo hace eficaz para aplicaciones a alta velocidad o con variaciones regulares de cargas o temperaturas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62..-c |
| Velocidad de referencia | 20100 rpm |
| Velocidad límite | 29000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,40 € Sin IVA
/ unidad
10,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días