Rodamiento de bolas ranurado NSK 16101, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm

NSK Rodamiento de Bolas de Ranura Profunda Serie 161…

Ver información técnica
Referencias
NSK:16101
Rubix:016101000002
fabricante:16101 N
EAN:0029176410543
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16101


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos por rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; especialmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de montar y pueden emplearse en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaula para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para alargar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Disponibles rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuados para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto26 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura8 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie16101..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,29 Sin IVA
/ unidad
12,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas