Rodamiento de bolas ranurado FAG 6034-C3, Diámetro exterior: 260 mm | Anchura: 42 mm | Diámetro interior: 170 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6034-C3
Rubix:006034003008
fabricante:0167187040030
EAN:4012801275620
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6034-C3


Rodamiento de bolas de ranura profunda 60, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Cualidades

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplicaciones

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x26x26 mm
Peso neto7130 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura42 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie60
Materialacero
Velocidad de referencia3550 rpm
Velocidad límite3400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r172000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr179000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
902,77 Sin IVA
/ unidad
1092,35 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas