Rodamiento de bolas ranurado FAG 6310-M-J20AA-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6310-M-J20AA-C3
Rubix:798934691000
fabricante:0778879560030
EAN:4054364680237
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6310-M-J20AA-C3


Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-M, de una hilera, cf. DIN 625-1

Información técnica


Atributos
Peso neto1310 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63..
Jaulalatón
847,87 € Sin IVA
/ unidad
1025,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas