Rodamiento de bolas ranurado SNR 16011, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 55 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 16002

Ver información técnica
Referencias
SNR:16011
Rubix:016011000106
EAN:3413520077877
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16011


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x90x11 mm
Peso neto274 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura11 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie16000
Jaulaacero
Velocidad de referencia6200 rpm
Velocidad límite12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,33 Sin IVA
/ unidad
62,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas