Rodamiento de bolas ranurado SKF 6012-2RZ, Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6012-2RZ
Rubix:798788119000
fabricante:124081
EAN:7316571480695
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6012-2RZ


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de SKF está diseñado para soportar de forma fiable cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Apreciado por su robustez y su facilidad de instalación, cuenta con dos juntas sin fricción que le proporcionan una protección eficaz contra los contaminantes. Gracias a su holgura radial estándar, garantiza un equilibrio óptimo entre baja fricción y rendimiento fluido, incluso a altas velocidades.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera de SKF está equipado con juntas sin fricción de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) con refuerzo metálico de chapa de acero a ambos lados del rodamiento, lo que crea una barrera contra contaminantes como el polvo, los residuos y la humedad. El juego radial estándar CN garantiza un funcionamiento fluido con un buen equilibrio entre baja fricción y eficiencia. El diseño de chapa de acero de su jaula proporciona a este rodamiento una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los golpes y las variaciones de carga. Soporta temperaturas moderadas.

Mantenimiento:
Este rodamiento está lubricado de por vida y cuenta con juntas que retienen el lubricante en su interior, lo que reduce considerablemente las necesidades de mantenimiento. Para garantizar su durabilidad, se recomienda realizar inspecciones periódicas para comprobar que no haya ruidos anormales, temperaturas excesivas ni signos de desgaste.

Estanqueidad:
Equipado con juntas sin fricción de caucho NBR, este rodamiento de una hilera ofrece una protección fiable contra los residuos, el polvo y la humedad. El estrecho espacio entre las juntas y los componentes internos impide eficazmente la entrada de residuos, al tiempo que mantiene una baja fricción para limitar la pérdida de energía.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones mecatrónicas de alta calidad. Como proveedor imprescindible para numerosos sectores industriales, SKF innova para mejorar el rendimiento de los equipos rotativos. Sus productos están muy presentes en ámbitos como la automoción, la aeronáutica y la agricultura, garantizando fiabilidad y rendimiento.

Puntos fuertes:
• Resistencia a cargas radiales y axiales en ambos sentidos
• Protección eficaz contra los contaminantes gracias a las juntas de estanqueidad
• Reducción de los costes de mantenimiento gracias a la lubricación de por vida
• Excelente rendimiento a alta velocidad con baja fricción
• Fiabilidad garantizada para aplicaciones con altas velocidades de rotación

Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente indicado para aplicaciones que requieren un soporte estable y una rotación fluida en entornos industriales. Se utiliza habitualmente en cintas transportadoras, sistemas de manipulación de materiales, líneas de producción y motores agrícolas. Gracias a su capacidad para soportar velocidades elevadas, satisface las necesidades de equipos que exigen robustez y resistencia, como los dispositivos logísticos y la maquinaria agrícola.

Información técnica


Atributos
Peso neto413,8 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie60
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia15000 rpm
Velocidad límite7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30700 N
75,33 € Sin IVA
/ unidad
91,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas