Rodamiento de bolas ranurado FAG 6024, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 120 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6024
Rubix:006024000008
fabricante:0167184700000
EAN:4012801201742
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6024


Rodamiento de bolas de ranura profunda 60, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Cualidades

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplicaciones

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x26x26 mm
Peso neto2180 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie60
Materialacero
Velocidad de referencia4450 rpm
Velocidad límite5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r77000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr88000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,16 Sin IVA
/ unidad
329,31 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas