Rodamiento de bolas ranurado SNR 6020ZZ, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 100 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6020.ZZ
Ver información técnicaReferencias
SNR:6020ZZ
Rubix:006020060106
fabricante:6020.ZZ
EAN:3413520117993




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 6020 ZZ
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, escudos en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 5100 rpm |
| Velocidad límite | 5700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 59400 N |
| Peso | 1.26 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,85 € Sin IVA
/ unidad
253,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días