Rodamiento de bolas ranurado FAG 6207-C-2HRS-C4, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6207-C-2HRS-C4
Rubix:798781274000
fabricante:0789719260040
EAN:4054364640095


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6207-C-2HRS-C4
Rodamiento de bolas ranurado FAG, 2 discos de sellado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 301 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Velocidad límite | 8600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,02 € Sin IVA
/ unidad
31,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días