Rodamiento de bolas ranurado SNR 6009FT150, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm
SNR - Rodamientos específicos de bolas - 6009.FT150
Ver información técnicaReferencias
SNR:6009FT150
Rubix:006009150106
fabricante:6009.FT150
EAN:3413520113698




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6009 FT 150
Rodamiento rígido a bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de acero prensado, obturación de contacto en ambos lados, aplicaciones hasta 150°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20500 N |
| Peso | 0.243 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,31 € Sin IVA
/ unidad
115,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días