Rodamiento de bolas ranurado SNR 6000FT150ZZ, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamientos de bolas Topline

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6000FT150ZZ
Rubix:006000156106
EAN:3413520353100
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6000 FT 150 ZZ


Rodamiento de bolas TOPLINE de ranura profunda, contacto radial, jaula de chapa metálica, deflectores a ambos lados, para aplicación a 150°C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x26x8 mm
Peso neto20 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia28000 rpm
Velocidad límite28000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1970 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4500 N
Peso0.02 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,63 Sin IVA
/ unidad
17,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas