Rodamiento de bolas ranurado Timken 6322-C3, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 50 mm | Diámetro interior: 110 mm

6322

Ver información técnica
Referencias
Timken:6322-C3
Rubix:006322003001
fabricante:100417138
EAN:0087796295933
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6322C3


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones

Aplicaciones

Canaletas súper terminadas
Operaciones silenciosas
Dimensiones intercambiables estándar ISO
Calidad del motor eléctrico (EMQ)

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)116,078x298,704x278,384 mm
Peso con embalaje9591,2 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6322
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r178300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr205000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
832,39 Sin IVA
/ unidad
1007,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas