Rodamiento de bolas ranurado FAG 6021, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 105 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6021
Rubix:006021000008
fabricante:0167184020000
EAN:4012801077293


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 6021
Rodamiento de bolas de ranura profunda 60, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage
Cualidades
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Aplicaciones
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1670 g |
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60 |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 4950 rpm |
| Velocidad límite | 5700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 64000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 75000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,57 € Sin IVA
/ unidad
236,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días