Rodamiento de bolas ranurado FAG 6224-J20AA-C3, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 120 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6224-J20AA-C3
Rubix:798270500000
fabricante:0392410090030
EAN:4012802172010


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 6224-J20AA-C3
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y duradero en diversos entornos industriales. Gracias a su diseño robusto, este rodamiento es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una alta precisión y resistencia a las cargas radiales.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG es un modelo de una sola hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales elevadas al tiempo que ofrece una buena precisión de giro. Su jaula está fabricada en chapa de acero, lo que garantiza una mayor resistencia al desgaste y una vida útil superior. Este rodamiento también está equipado con un recubrimiento cerámico en el anillo exterior, lo que garantiza el aislamiento eléctrico con una tensión de ruptura elevada. El juego radial aumentado, clasificado como C3, permite que el rodamiento funcione eficazmente a temperaturas más elevadas y con importantes variaciones de carga sin riesgo de fallo. Este modelo está diseñado con una configuración abierta, lo que significa que no cuenta con sellado integrado.
Mantenimiento:
Este rodamiento FAG, debido a su diseño abierto, requiere una atención periódica para garantizar un rendimiento óptimo. Se recomienda comprobar el estado del rodamiento y limpiarlo si es necesario para evitar la acumulación de residuos y contaminantes. Un mantenimiento regular contribuirá a prolongar la vida útil del rodamiento y a garantizar un funcionamiento continuo y fiable.
Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento rígido de bolas está diseñado con una configuración abierta, lo que significa que no cuenta con una junta de estanqueidad integrada. Este diseño facilita el mantenimiento, pero es importante asegurarse de que este rodamiento esté protegido contra la entrada de contaminantes, como el polvo o los líquidos, que podrían afectar a su rendimiento. En función del entorno de aplicación, puede ser necesario añadir soluciones de estanqueidad externas para proteger este rodamiento y garantizar un funcionamiento óptimo.
Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida por sus productos de alta calidad en el ámbito de los rodamientos y las soluciones de rotación. Con una larga trayectoria de innovación y fiabilidad, FAG se posiciona como líder en el sector, ofreciendo soluciones robustas y de alto rendimiento para diversas aplicaciones industriales. La empresa es conocida por su compromiso con la investigación y el desarrollo, lo que garantiza que sus productos cumplan con los más altos estándares de precisión y durabilidad. FAG sigue invirtiendo en tecnologías avanzadas para ofrecer a sus clientes productos que combinan eficiencia y longevidad.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG es un modelo de una sola hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales elevadas al tiempo que ofrece una buena precisión de giro. Su jaula está fabricada en chapa de acero, lo que garantiza una mayor resistencia al desgaste y una vida útil superior. Este rodamiento también está equipado con un recubrimiento cerámico en el anillo exterior, lo que garantiza el aislamiento eléctrico con una tensión de ruptura elevada. El juego radial aumentado, clasificado como C3, permite que el rodamiento funcione eficazmente a temperaturas más elevadas y con importantes variaciones de carga sin riesgo de fallo. Este modelo está diseñado con una configuración abierta, lo que significa que no cuenta con sellado integrado.
Mantenimiento:
Este rodamiento FAG, debido a su diseño abierto, requiere una atención periódica para garantizar un rendimiento óptimo. Se recomienda comprobar el estado del rodamiento y limpiarlo si es necesario para evitar la acumulación de residuos y contaminantes. Un mantenimiento regular contribuirá a prolongar la vida útil del rodamiento y a garantizar un funcionamiento continuo y fiable.
Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento rígido de bolas está diseñado con una configuración abierta, lo que significa que no cuenta con una junta de estanqueidad integrada. Este diseño facilita el mantenimiento, pero es importante asegurarse de que este rodamiento esté protegido contra la entrada de contaminantes, como el polvo o los líquidos, que podrían afectar a su rendimiento. En función del entorno de aplicación, puede ser necesario añadir soluciones de estanqueidad externas para proteger este rodamiento y garantizar un funcionamiento óptimo.
Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida por sus productos de alta calidad en el ámbito de los rodamientos y las soluciones de rotación. Con una larga trayectoria de innovación y fiabilidad, FAG se posiciona como líder en el sector, ofreciendo soluciones robustas y de alto rendimiento para diversas aplicaciones industriales. La empresa es conocida por su compromiso con la investigación y el desarrollo, lo que garantiza que sus productos cumplan con los más altos estándares de precisión y durabilidad. FAG sigue invirtiendo en tecnologías avanzadas para ofrecer a sus clientes productos que combinan eficiencia y longevidad.
Cualidades
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas ofrece varias ventajas destacadas que lo convierten en la opción preferida para numerosas aplicaciones industriales. Su diseño de una hilera de bolas permite una absorción eficaz de las cargas radiales, al tiempo que mantiene una alta precisión de rotación. El recubrimiento cerámico no solo mejora la resistencia al desgaste, sino que también proporciona aislamiento eléctrico. El juego radial C3 permite una mayor flexibilidad ante las variaciones de temperatura de funcionamiento, mejorando así la fiabilidad y la vida útil del producto. La jaula de chapa de acero garantiza una mayor robustez, lo que prolonga la vida útil del rodamiento en condiciones de uso exigentes.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales en las que es necesario soportar cargas radiales elevadas con precisión. Se utiliza habitualmente en motores eléctricos, máquinas-herramienta, equipos de manipulación y sistemas de ventilación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5620 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-j20aa |
| Velocidad de referencia | 4250 rpm |
| Velocidad límite | 4200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 123000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 154000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1926,51 € Sin IVA
/ unidad
2331,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días