Rodamiento de bolas ranurado NSK 6017C3, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 85 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica
Referencias
NSK:6017C3
Rubix:006017003002
fabricante:6017C3 N
EAN:00029176069376
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6017C3


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, separación C3

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto910 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6017..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite5000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r43000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr49500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,91 Sin IVA
/ unidad
83,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas