Rodamiento de bolas ranurado Timken ER 39, Diámetro exterior: 109.982 mm | Anchura: 65.09 mm | Diámetro interior: 61.913 mm
Insert Ball Bearing with set screw
Ver información técnicaReferencias
Timken:ER 39
Rubix:798897671000
EAN:0087796055292




Resumen técnico
| Diámetro interior | 61.913 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 109.982 mm |
| Anchura | 65.09 mm |
Detalles de producto : ER39
Set-screw bearing, B-type sealing washer on both sides of the bearing, snap ring, cylindrical outer diameter, set-screw mounting
Timken Fafnir insert bearing ER39 as an inch deep groove ball bearing with centering shaft fit and R-seal for protection against contamination. Suitable for re-lubrication.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 61.913 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 109.982 mm |
| Anchura | 65.09 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Serie | er |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 35875.2 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 58164 N |
| Peso | 1.45 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,32 € Sin IVA
/ unidad
283,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días