Rodamiento de bolas ranurado SKF D/W R4 A-2Z, Diámetro exterior: 19.05 mm | Anchura: 7.142 mm | Diámetro interior: 6.35 mm

Rodamiento radial de bolas de ranura profunda de una hilera, sin ranura de llenado

Ver información técnica
Referencias
SKF:D/W R4 A-2Z
Rubix:798789463000
EAN:7316574704521
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6.35 mm
Diámetro exterior19.05 mm
Anchura7.142 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : D/W R4 A-2Z


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Diámetro interior6.35 mm
Diámetro exterior19.05 mm
Anchura7.142 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Seried/w
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,32 Sin IVA
/ unidad
37,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas