Rodamiento de bolas ranurado Timken 6009-ZZ-C3, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera
Ver información técnicaReferencias
Timken:6009-ZZ-C3
Rubix:006009063001
fabricante:100416882
EAN:0087796292642





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6009-ZZC3
Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades. Timken ofrece rodamientos de bolas de ranura profunda en una amplia variedad de tamaños y configuraciones.
Cualidades
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplicaciones
Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 80,01x80,01x12,1412 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 242,7 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6009 |
| Material | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,07 € Sin IVA
/ unidad
27,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días