Rodamiento de bolas ranurado FAG 6015-2Z, Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 75 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6015-2Z
Rubix:006015060008
fabricante:0167181000000
EAN:4012801163965


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 6015-2Z
Rodamiento de bolas de ranura 60..-2Z, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de separación de doble cara
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Cualidades
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Aplicaciones
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x115x115 mm |
|---|---|
| Peso neto | 676 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60..-2z |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 6300 rpm |
| Velocidad límite | 6900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 33500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 42000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,48 € Sin IVA
/ unidad
108,27 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h