Rodamiento de bolas ranurado FAG 6320-M-J20AA-C3, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 47 mm | Diámetro interior: 100 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6320-M-J20AA-C3
Rubix:798030719000
fabricante:0390158820030
EAN:4026677998224


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
Detalles de producto : 6320-M-J20AA-C3
Los rodamientos de bolas destacan por su diseño sencillo, su versatilidad y su robustez, además de ser fáciles de mantener. Su estructura permite reducir el par de fricción, lo que los hace ideales para velocidades elevadas. Pueden soportar tanto cargas radiales como axiales en ambas direcciones. Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de la marca FAG está diseñado para satisfacer las exigencias de las aplicaciones industriales más variadas. Este rodamiento de una hilera de bolas es de tipo abierto, es decir, no cuenta con juntas de estanqueidad, lo que lo hace inadecuado para entornos sometidos a fuertes contaminaciones. Por lo tanto, su mantenimiento debe ser riguroso para garantizar una vida útil óptima.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un rodamiento de una hilera de bolas diseñado para satisfacer las necesidades de entornos industriales exigentes. Cuenta con una estructura abierta, lo que significa que no está equipado con juntas de estanqueidad, lo que aumenta su exposición a los contaminantes externos. Este rodamiento está diseñado con una jaula de latón macizo, un juego radial C3 y un recubrimiento cerámico, lo que ofrece un aislamiento eléctrico eficaz y una elevada resistencia a la tensión de ruptura en el anillo exterior. Este producto es especialmente adecuado para aplicaciones en las que el aislamiento eléctrico es crucial y donde la fiabilidad y la durabilidad son esenciales. Sin embargo, su diseño abierto requiere un mantenimiento más frecuente y riguroso para garantizar una vida útil óptima.
Estanqueidad:
Este rodamiento está diseñado sin sellado, lo que significa que no cuenta con ninguna protección frente a contaminantes externos. A diferencia de los modelos sellados, es vulnerable a la infiltración de polvo, partículas o líquidos. Por lo tanto, resulta especialmente adecuado para entornos limpios, donde los riesgos de contaminación son bajos y donde se puede garantizar fácilmente un mantenimiento riguroso.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un rodamiento de una hilera de bolas diseñado para satisfacer las necesidades de entornos industriales exigentes. Cuenta con una estructura abierta, lo que significa que no está equipado con juntas de estanqueidad, lo que aumenta su exposición a los contaminantes externos. Este rodamiento está diseñado con una jaula de latón macizo, un juego radial C3 y un recubrimiento cerámico, lo que ofrece un aislamiento eléctrico eficaz y una elevada resistencia a la tensión de ruptura en el anillo exterior. Este producto es especialmente adecuado para aplicaciones en las que el aislamiento eléctrico es crucial y donde la fiabilidad y la durabilidad son esenciales. Sin embargo, su diseño abierto requiere un mantenimiento más frecuente y riguroso para garantizar una vida útil óptima.
Estanqueidad:
Este rodamiento está diseñado sin sellado, lo que significa que no cuenta con ninguna protección frente a contaminantes externos. A diferencia de los modelos sellados, es vulnerable a la infiltración de polvo, partículas o líquidos. Por lo tanto, resulta especialmente adecuado para entornos limpios, donde los riesgos de contaminación son bajos y donde se puede garantizar fácilmente un mantenimiento riguroso.
Cualidades
Mejor disipación térmica: el diseño abierto favorece una mejor evacuación del calor, lo que resulta ideal para aplicaciones a alta velocidad o bajo cargas elevadas.
Aislamiento eléctrico: el recubrimiento cerámico protege contra las corrientes parásitas, lo que prolonga la vida útil de los equipos.
Mayor estabilidad: la jaula maciza de latón ofrece una mayor resistencia a las vibraciones, lo que aumenta la durabilidad del rodamiento.
Compensación de las dilataciones térmicas: el juego radial C3 permite tolerar las variaciones de temperatura manteniendo al mismo tiempo un rendimiento óptimo.
Rendimiento a largo plazo: diseño robusto que garantiza una vida útil prolongada en condiciones exigentes.
Aislamiento eléctrico: el recubrimiento cerámico protege contra las corrientes parásitas, lo que prolonga la vida útil de los equipos.
Mayor estabilidad: la jaula maciza de latón ofrece una mayor resistencia a las vibraciones, lo que aumenta la durabilidad del rodamiento.
Compensación de las dilataciones térmicas: el juego radial C3 permite tolerar las variaciones de temperatura manteniendo al mismo tiempo un rendimiento óptimo.
Rendimiento a largo plazo: diseño robusto que garantiza una vida útil prolongada en condiciones exigentes.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas es ideal para diversas aplicaciones industriales, como motores, máquinas-herramienta eléctricas y generadores. Su diseño abierto lo hace adecuado principalmente para entornos con bajo riesgo de contaminación. También es adecuado para sistemas mecánicos que requieren aislamiento eléctrico, especialmente en los sectores de la energía y los equipos electrónicos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8642 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-m-j20aa |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4600 rpm |
| Velocidad límite | 5500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 137000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 177000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2116,93 € Sin IVA
/ unidad
2561,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días