Rodamiento de bolas ranurado SKF 6304-2RSHNR, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6304-2RSHNR
Rubix:798788066000
fabricante:298446
EAN:7316573306092


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6304-2RSHNR
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que garantiza una mayor fiabilidad. Gracias a su diseño robusto y a sus juntas de goma, ofrece una protección eficaz contra los contaminantes, lo que prolonga la vida útil del rodamiento al tiempo que mantiene una fricción moderada para velocidades elevadas.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas con ranura para segmento de retención permite una instalación sencilla y rápida. El segmento de retención, instalado en una ranura anular del anillo exterior, permite fijar el rodamiento en posición axial dentro de su soporte. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor resistencia a las cargas constantes. Las juntas de fricción de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) con refuerzo metálico, presentes a ambos lados, ofrecen una excelente protección contra los contaminantes. Con un juego radial interno estándar (CN), equilibra a la perfección la capacidad de carga y la reducción de la fricción, lo que lo convierte en una opción ideal para numerosas aplicaciones industriales.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a su diseño estanco. Aunque está diseñado para funcionar con intervenciones mínimas, se recomienda controlar periódicamente las condiciones de uso, especialmente la temperatura y las vibraciones. Las inspecciones periódicas permitirán detectar posibles signos de desgaste, garantizando así un rendimiento óptimo. El lubricante se retiene eficazmente gracias a las juntas, lo que reduce la necesidad de lubricaciones frecuentes.
Estanqueidad:
La estanqueidad de este rodamiento está garantizada por juntas de labio de caucho nitrilo-butadieno (NBR), que ofrecen una protección duradera contra la humedad y los contaminantes. Estas juntas impiden la entrada de partículas indeseadas al tiempo que retienen el lubricante en el interior, lo que garantiza una mayor vida útil. Aunque este diseño protege eficazmente el rodamiento, es importante señalar que las juntas pueden generar una ligera resistencia a la fricción, lo que influye en el par durante el funcionamiento.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos y las soluciones de lubricación. Con presencia en más de 40 sectores industriales, SKF destaca por sus innovaciones técnicas y su compromiso con la sostenibilidad. La misión de la empresa es mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos en todo el mundo, con productos de alta calidad adaptados a las necesidades industriales modernas.
Puntos fuertes:
• Protección eficaz contra el polvo y el agua.
• Excelente capacidad para soportar cargas radiales y axiales.
• Alta velocidad de rotación con fricción moderada.
• Larga vida útil gracias a las juntas de calidad.
• Mantenimiento reducido gracias a su diseño estanco.
• Funcionamiento silencioso con niveles mínimos de vibraciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales, entre las que se incluyen los sistemas de transporte, los equipos de manipulación de mercancías y la maquinaria agrícola. Su robustez y su capacidad para funcionar a altas velocidades lo convierten en una opción preferida en entornos exigentes, como líneas de producción y sistemas de manipulación en almacenes. Adaptado a cargas radiales elevadas, garantiza un rendimiento fiable en condiciones variadas.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas con ranura para segmento de retención permite una instalación sencilla y rápida. El segmento de retención, instalado en una ranura anular del anillo exterior, permite fijar el rodamiento en posición axial dentro de su soporte. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor resistencia a las cargas constantes. Las juntas de fricción de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) con refuerzo metálico, presentes a ambos lados, ofrecen una excelente protección contra los contaminantes. Con un juego radial interno estándar (CN), equilibra a la perfección la capacidad de carga y la reducción de la fricción, lo que lo convierte en una opción ideal para numerosas aplicaciones industriales.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a su diseño estanco. Aunque está diseñado para funcionar con intervenciones mínimas, se recomienda controlar periódicamente las condiciones de uso, especialmente la temperatura y las vibraciones. Las inspecciones periódicas permitirán detectar posibles signos de desgaste, garantizando así un rendimiento óptimo. El lubricante se retiene eficazmente gracias a las juntas, lo que reduce la necesidad de lubricaciones frecuentes.
Estanqueidad:
La estanqueidad de este rodamiento está garantizada por juntas de labio de caucho nitrilo-butadieno (NBR), que ofrecen una protección duradera contra la humedad y los contaminantes. Estas juntas impiden la entrada de partículas indeseadas al tiempo que retienen el lubricante en el interior, lo que garantiza una mayor vida útil. Aunque este diseño protege eficazmente el rodamiento, es importante señalar que las juntas pueden generar una ligera resistencia a la fricción, lo que influye en el par durante el funcionamiento.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos y las soluciones de lubricación. Con presencia en más de 40 sectores industriales, SKF destaca por sus innovaciones técnicas y su compromiso con la sostenibilidad. La misión de la empresa es mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos en todo el mundo, con productos de alta calidad adaptados a las necesidades industriales modernas.
Puntos fuertes:
• Protección eficaz contra el polvo y el agua.
• Excelente capacidad para soportar cargas radiales y axiales.
• Alta velocidad de rotación con fricción moderada.
• Larga vida útil gracias a las juntas de calidad.
• Mantenimiento reducido gracias a su diseño estanco.
• Funcionamiento silencioso con niveles mínimos de vibraciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales, entre las que se incluyen los sistemas de transporte, los equipos de manipulación de mercancías y la maquinaria agrícola. Su robustez y su capacidad para funcionar a altas velocidades lo convierten en una opción preferida en entornos exigentes, como líneas de producción y sistemas de manipulación en almacenes. Adaptado a cargas radiales elevadas, garantiza un rendimiento fiable en condiciones variadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 147 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6304 |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,51 € Sin IVA
/ unidad
53,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días