Rodamiento de bolas ranurado PTN 16001, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:16001
Rubix:799033010000
fabricante:893977
EAN:3660338464324



Documentos
Detalles de producto : 16001
Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ABIERTO Rodamientos rígidos de bolas
Cualidades
El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 16000 |
| Material | chrome steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 28000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4400 N |
| Peso | 0.019 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,16 € Sin IVA
/ unidad
5,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
