NK 8/12 TN

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NK 8/12 TN
Rubix:798793487000
fabricante:14240
EAN:7316577012456
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 8/12 TN


Los rodamientos de una hilera de agujas sin aro interior tienen un aro exterior con una corona de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye dos aros de cierre no desmontables que actúan como pestañas para guiar axialmente el rodamiento.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x15x15 mm
Peso neto9 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura12 mm
Serienk
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia32000 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r4250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3800 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,55 Sin IVA
/ unidad
17,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días