Referencias
INA:NA4876-XL
Rubix:798492660000
fabricante:0507686620000
EAN:4047643203807


Resumen técnico
| Diámetro interior | 380 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 100 mm |
Detalles de producto : NA4876-XL
Rodamiento de agujas NA. . -XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 placas.
Needle roller bearing NA..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 380 mm |
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Serie | na48..-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2900000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1130000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11.233,63 € Sin IVA
/ unidad
13.592,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días