NA6905-XL

Rodamiento radial de rodillos NA..-XL

Ver información técnica
Referencias
INA:NA6905-XL
Rubix:820669055022
fabricante:0507441780000
EAN:4012802702729
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA6905-XL


Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Needle roller bearing NA69..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x42x42 mm
Peso neto160 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura30 mm
Seriena69..-xl
Velocidad de referencia7700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r59000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr44000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,96 Sin IVA
/ unidad
78,60 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días