Rodamiento para husillos de precisión SKF 7018 CD/P4ADGA, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 24 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:7018 CD/P4ADGA
Rubix:798790449000
fabricante:86137
EAN:7316576625893


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 7018 CD/P4ADGA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen anillos interior y exterior que están desplazados uno respecto del otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodamiento en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodamiento a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2275 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7018 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 127000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 127000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1991,02 € Sin IVA
/ unidad
2409,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días