Rodamiento para husillos de precisión NSK 7210A5TRDULP3, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Alta Precisión NSKHPS

Ver información técnica

Referencias

NSK:7210A5TRDULP3
Rubix:007210734002
fabricante:7210A5TRDULP3 N
EAN:00029176618697
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7210A5TRDULP3


La nueva gama de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para Máquina Herramienta suponen un nuevo avance. Estos Rodamientos NSKHPS han sufrido una evolución gracias a la incorporación de materiales de extrema pureza, que tienen una gran repercusión en la mayor vida de los rodamientos. Estos rodamientos están disponibles en ejecución universal para permitir múltiples disposiciones.
Pareja de Rodamientos estándar de Super Precisión de contacto angular, 25º de ángulo de contacto, Jaula de resina Fenólica, Precarga Ligera, Precisión P3

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in 15, 25, 30 and 40 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes

Información técnica


Atributos
Peso neto918 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Serie7210a5..
Materialbearing steel
Jaularesina fenólica
Precisiónp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carga estática básica, radial - C0r30500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43000 N
572,22 € Sin IVA
/ unidad
692,39 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas