Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7017-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 22 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:HCS7017-C-T-P4S-UL
Rubix:798493305000
fabricante:0384392550000
EAN:4012801483414
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HCS7017-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo HCS70..-C, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 15°, con bolas de cerámica, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto903 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Seriehcs70..-c-t-p4s
Materialsteel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r25000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22000 N
1895,14 € Sin IVA
/ unidad
2293,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas