Rodamiento para husillos de precisión SNR 71905HVDBJ94, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 9 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión
Ver información técnicaReferencias
SNR:71905HVDBJ94
Rubix:798601630000
EAN:3413520230326

Detalles de producto : 71905 HVDBJ94
El rodamiento de alta precisión responde de manera eficiente a los usos a alta velocidad, con una mayor eficiencia en términos de rigidez, capacidad y precisión. La etiqueta ULTAGE de esta familia le garantiza un rodamiento de excelente calidad. Esta gama satisface perfectamente las exigencias de mercados exigentes como la máquina-herramienta.
El rodamiento de alta precisión se divide en 3 categorías: rodamientos de bolas de contacto angular de alta precisión, rodamiento de rodillos cilíndricos de alta precisión y rodamientos axiales de bolas de alta precisión.
Rodamientos de alta precisión: estándar, sellados, para aplicaciones de alta y muy alta velocidad.
El rodamiento de alta precisión se divide en 3 categorías: rodamientos de bolas de contacto angular de alta precisión, rodamiento de rodillos cilíndricos de alta precisión y rodamientos axiales de bolas de alta precisión.
Rodamientos de alta precisión: estándar, sellados, para aplicaciones de alta y muy alta velocidad.
Rodamiento de bolas de contacto angular de alta precisión, jaula de resina estratificada centrada en el anillo exterior
Cualidades
Machline alta precisión: estándar - Machline ML: alta velocidad
Machline MLE: estanco
Machline CH: híbrido
Machline MLE: estanco
Machline CH: híbrido
Aplicaciones
Máquinas-herramienta
Equipos de producción
Equipos médicos
Equipos de transporte
Equipos de fabricación
Equipos de producción
Equipos médicos
Equipos de transporte
Equipos de fabricación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | mto71900 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,92 € Sin IVA
/ unidad
520,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días