Rodamiento para husillos de precisión SNR 7002.CV.U.J74, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm

SNR - Rodamientos de bolas de precisión - 7002.CV.U.J74

Ver información técnica

Referencias

SNR:7002.CV.U.J74
Rubix:007002610106
EAN:3413520217266
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7002 CVU J74


Rodamiento de bolas de contacto angular de alta precisión, jaula laminada de resina centrada en el anillo exterior

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Seriemto7000
Jaularesina fenólica
Carga estática básica, radial - C0r3800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6600 N
173,14 € Sin IVA
/ unidad
209,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas