Rodamiento para husillos de precisión FAG B7022-E-2RSD-T-P4S-UM, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 28 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7022-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:799165209000
fabricante:0388049800000
EAN:4026677908179
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7022-E-2RSD-T-P4S-UM


Rodamientos para husillos B70..-E-2RSD curvados, por pares o conjuntos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B70..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto1958 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura28 mm
Juntados sellos de goma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r73000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr106000 N
1742,01 Sin IVA
/ unidad
2107,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas