Rodamiento para husillos de precisión FAG B7002-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7002-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798295387000
fabricante:0386761920000
EAN:4026677874719
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7002-E-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B70..-E-2RSD curvados, por pares o conjuntos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B70..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto29 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Juntados sellos de goma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r2310 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5900 N
301,05 Sin IVA
/ unidad
364,27 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas