Rodamiento para husillos de precisión NSK 7310BEAT85SUCNB, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de una hilera
Ver información técnicaReferencias
NSK:7310BEAT85SUCNB
Rubix:798416772000
EAN:00029176637971


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 7310BEAT85SUCNB
NSK ofrece una de las gamas mas amplias de Rodamientos de Contacto Angular. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que permite que soporten tanto cargas radiales como cargas axiales unidireccionales. Además, debido al hecho de que la aplicación de cualquier carga radial genera una componente axial de dicha carga, estos rodamientos son utilizados comúnmente en parejas, trios, cuartetos o combinaciones múltiples para lo cual han de tener caras laterales rectificadas.
Rodamiento de doble hilera de bolas de contacto angular, jaula de poliamida 66, emparejamiento universal, juego axial
Cualidades
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 15, 25, 30 and 40 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplicaciones
Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7310b.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Precisión | p0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,65 € Sin IVA
/ unidad
125,42 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h