Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS71901-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 6 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:HCS71901-C-T-P4S-UL
Rubix:798493301000
fabricante:0191805510000
EAN:4026677056283

Documentos
Detalles de producto : HCS71901-C-T-P4S-UL
Rodamientos para cabezales HCS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | hcs719..-c-t-p4s |
| Material | ceramic (balls);laminated fabric (cage) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 510 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1850 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,96 € Sin IVA
/ unidad
579,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días