Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM205WICRDUL, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular para husillo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:2MM205WICRDUL
Rubix:798395398000
EAN:0087796070141




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2MM205WICRDUL
Los rodamientos de bolas de contacto angular Timken® están diseñados para cargas combinadas radiales y axiales. Los rodamientos de una hilera tienen alta capacidad de empuje en una dirección. Algunos rodamientos de una hilera están específicamente diseñados para el montaje dúplex en juegos para un rendimiento máximo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 2mm200wi |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
| Peso | 0.28 kg |
| Precisión | iso p4s (abec 7/9) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
561,49 € Sin IVA
/ unidad
679,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días