Rodamiento para husillos de precisión FAG B7020-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7020-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798809326000
fabricante:0385530900000
EAN:4026677433701
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7020-C-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales B70..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto1250 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r57000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83000 N
1425,47 € Sin IVA
/ unidad
1724,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas