Rodamiento para husillos de precisión NSK 7917CTRDULP3, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 18 mm
NSK Contacto Angular de Precisión: Serie 7917
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 7917CTRDULP3
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñadas para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Por lo general se utilizan en pares, juegos triplex, juegos quadruplex o juegos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y la vida útil
Ángulo de contacto - Disponible en varios ángulos de contacto para adaptarse al ángulo requerido por la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 1070 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7917c.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 41000 N |
- Entrega estimada (15) días