Rodamiento para husillos de precisión RHP 7911CTRDULP4, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 26 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7911CTRDULP4
Rubix:007911730009
fabricante:7911CTRDULP4 R
EAN:00747023148455


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 7911CTRDULP4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 360 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7900 series (super precision) |
| Material | chrome steel (sae-52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.364 kg |
| Precisión | p4 (abec7) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,64 € Sin IVA
/ unidad
296,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días