Rodamiento para husillos de precisión RHP 7916A5TRSUMP4, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 16 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7916A5TRSUMP4
Rubix:007916636009
fabricante:7916A5TRSUMP4 R
EAN:00747023146130


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 7916A5TRSUMP4
RODAMIENTOS DE CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 373 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7900 series (super precision angular contact) |
| Material | acero para rodamientos cromo-carbono (similar a sae 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.381 kg |
| Precisión | p4 (clase iso 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,86 € Sin IVA
/ unidad
245,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días