Rodamiento para husillos de precisión SKF S7013 CE/P4ADGA, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 18 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S7013 CE/P4ADGA
Rubix:799098467000
fabricante:422924
EAN:7316575994297


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : S7013 CE/P4ADGA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos juegos combinados de dos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de superprecisión, alta velocidad y diseño E con sellos están disponibles en una gran variedad de disposiciones. En comparación con los rodamientos de alta velocidad equivalentes de diseño B de SKF, estos tienen una capacidad de velocidad ligeramente superior y pueden admitir cargas más pesadas.
Cualidades
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Apto para velocidades muy altas
- Sellos sin contacto
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Apto para velocidades muy altas
- Sellos sin contacto
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 899 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | s7013 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1414,18 € Sin IVA
/ unidad
1711,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días