Rodamiento para husillos de precisión FAG B7004-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7004-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798006523000
fabricante:0191500160000
EAN:4026677498601


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : B7004-C-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para cabezales B70..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4250 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,58 € Sin IVA
/ unidad
385,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días