Rodamiento para husillos de precisión SKF 7014 ACEGB/P4A, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:7014 ACEGB/P4A
Rubix:798789163000
fabricante:478970
EAN:7316575995058


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 7014 ACEGB/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 612 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7014 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
679,64 € Sin IVA
/ unidad
822,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días