Rodamiento para husillos de precisión SKF 7214 CD/P4ADGA, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7214 CD/P4ADGA
Rubix:798789966000
fabricante:87135
EAN:7316576626388
SKF BEARING 7214 CD/P4ADGA
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7214 CD/P4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen anillos interior y exterior que están desplazados uno respecto al otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Peso neto2182 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Serie7214
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r112000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr112000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1634,65 Sin IVA
/ unidad
1977,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas