Rodamiento para husillos de precisión SKF 7009 ACD/P4ADGB, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:7009 ACD/P4ADGB
Rubix:798150246000
fabricante:85868
EAN:7316576637216
SKF BEARING 7009 ACD/P4ADGB
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7009 ACD/P4ADGB


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en el aro interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° o 25° ángulo de contacto
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Relativamente alta velocidad y rigidez
- Combinables universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto462 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Serie7009
Materialacero para rodamientos
Carga estática básica, radial - C0r44200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr44200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,13 Sin IVA
/ unidad
953,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas