Otro tipo de rodamiento autoalineable INA GLE45-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 42.9 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GLE45-XL-KRR-B
Rubix:640900090022
fabricante:0008530110000
EAN:4064327885517
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura42.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GLE45-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GLE..-KRR-B, anillo exterior esférico, rodamiento libre, ranura de arrastre en el anillo interior, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura42.9 mm
Holgura del rodamientocn
Materialtype r seal (krr): dos arandelas de chapa de acero zincadas (alargadas y dobladas) con pieza intermedia de nbr o ptfe y labio de sellado precargado radialmente.
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
107,90 Sin IVA
/ unidad
130,56 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas