Otro tipo de rodamiento autoalineable INA CRB25/72-XL, Diámetro exterior: 73 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 25 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:CRB25/72-XL
Rubix:620500321022
fabricante:0008335920000
EAN:4012802790238


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73 mm |
| Anchura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CRB25/72-XL
Rodamientos insertables CRB, con cubierta de goma para amortiguación, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,14 € Sin IVA
/ unidad
69,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días