Otro tipo de rodamiento autoalineable INA BE25-XL, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 17 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:BE25-XL
Rubix:620500666022
fabricante:0009494260000
EAN:4012802824315
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BE25-XL


Rodamientos insertables BE, anillo exterior cilíndrico, con anillo regulador de acero, obturaciones P en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero
Juntaabierto
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
53,11 Sin IVA
/ unidad
64,26 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas