Otro tipo de rodamiento autoalineable INA GLE20-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 34.1 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GLE20-XL-KRR-B
Rubix:640400090022
fabricante:0008527400000
EAN:4012802799651


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 34.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : GLE20-XL-KRR-B
Rodamientos insertables GLE..-KRR-B, anillo exterior esférico, rodamiento libre, ranura de arrastre en el anillo interior, obturaciones R en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 34.1 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero al cromo templado en masa |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
| Forma de montaje | ranura de accionamiento en el anillo interior |
| Peso | 0.15 kg |
| Lubricación | lubricación con grasa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,04 € Sin IVA
/ unidad
67,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días