Otro tipo de rodamiento autoalineable FAG UK215, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 44.5 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

FAG:UK215
Rubix:798396384000
fabricante:0770047600000
EAN:4047643056229
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura44.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UK215


Rodamientos rígidos de bolas de inserción radial UK, aro exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, juntas RSR en ambos lados
Rodamientos insertables UK, anillo exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, obturaciones RSR en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto2620 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura44.5 mm
Holgura del rodamientoc4
Materialrecubrimiento durotect bs (protección anticorrosiva)
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r44500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr66000 N
Forma de montajearo exterior esférico; posicionamiento del eje con casquillo/adaptador (uk) y fijación mediante anillo de bloqueo
Peso2.62 kg
Lubricaciónrodamiento preengrasado; posibilidad de relubricación con 2 orificios de lubricación en el aro exterior (grupo de grasa ga13)
326,90 € Sin IVA
/ unidad
395,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas