Otro tipo de rodamiento autoalineable FAG UK206, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:UK206
Rubix:798396376000
fabricante:0705799700000
EAN:4012802657593


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : UK206
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UK, anillo exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 370 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20700 N |
| Peso | 0.37 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,59 € Sin IVA
/ unidad
86,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h